詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116Z-20

品名 : 38L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UA3810A
タンク容量 38L サイズ 600(W)×308(D)×414(H)mm
重量 15.9kg 使用最高圧力 0.98MPa(10kgf/c㎡)
圧力計 2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1) 材質
一般圧カプラ(メス)×2個付
追加説明
カタログ価格

44,300 (税抜)/ 48,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 14:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1031ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top