詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116Z-51

品名 : 8L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)

仕様

メーカー パオック 型番 ST-8PA
用途 エアーの貯蔵、安定したエアー供給に タンク容量 8L
使用最高圧力 1MPa エアー接続口 エアー供給口:カプラプラグ
エアー吐出口:ワンタッチ式カプラソケット
サイズ 300×300×460(H)mm 重量 7kg
材質 タンク:スチール
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽にできます。
エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。
圧力パネルが見やすいカラー表示
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
追加説明
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0992ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top