詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116ZB-6

品名 : 450ml エアー充填式スプレーボトル

コンプレッサーで空気を充填して、何度でも使用できる詰替式エアースプレー

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 3059
商品名 缶太郎 容量 700ml
液体容量 450ml サイズ φ80×285mm
使用圧力 充填1次空気圧力:1.4MPa
缶内使用圧力:1.0MPa未満
リリーフ弁開弁圧力:約0.93MPa
適度に拡散する高圧ミストスプレー
アタッチメント不要で便利
大容量で詰め替え頻度が少なく連続作業が可能
倒立噴射やノズルの使い分けで噴射液量が調節可能
追加説明
カタログ価格

15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0642ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top