詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-10A

品名 : 水処理剤(ニチパットレジパック)

仕様

内容量 150g(1個) サイズ 140×95×40mm
成分 有機窒素硫黄系包接化合物 投入量 50冷凍屯あたり1個
(50冷凍屯以下の場合も1個を投入)
有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月
24時間連続運転:1~2ヶ月
性状 パッケージタイプ
対象 小型冷却塔
冷却塔内に投入するだけで、2~3ヶ月持続します。
小型冷却塔に発生するレジオネラ属菌・スライム・藻を抑制します。
重金属を含みません。
冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 16:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0046ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top