品番 : EA119-11
品名 : 水処理剤(スーパータッチレスレジ)
仕様
| 内容量 | 160g(1個) | サイズ | 155×101×41mm |
|---|---|---|---|
| 成分 | 有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等 | 投入量 | 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個 角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個 |
| 有効期間 | 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月 24時間連続運転:1~2ヶ月 |
性状 | パッケージタイプ |
| 対象 | 小型冷却塔 | ||
| レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤 | |||
| 腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。 | |||
| 30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。 | |||
| 冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。 | |||
| 抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品 | |||
| 新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。 | |||
| パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 | |||
| 効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。 | |||
| 重金属を含みません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/13 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
