品番 : EA119-111
品名 : 100g スライム抑制剤(ハケ塗りタイプ)
仕様
| 内容量 | 100ml | 性状 | 中性の液体 |
|---|---|---|---|
| 使用方法 | ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。 本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。 完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。 |
||
| 本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。 | |||
| ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。 | |||
| スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。 カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。 |
|||
| ※注意事項:皮膚や衣類に付着したら乾かないうちに水洗いしてください。 | |||
| ※弊社取扱いのエアコン洗浄剤関連は通常エアコン洗浄業者が使用する業務用プロ使用です。 取り扱いには十分注意してください。 |
|||
| ※長期の保存は避けてください。 なるべくシーズン中に使い切るようお勧めします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
