品番 : EA119-12B
品名 : ドレン系統スライム処理剤(アクタブスJr)
モデルチェンジ内容
26/04/16 パッケージが変更されました(No.57 9025)
仕様
| 内容量 | 2.1g(1錠) | サイズ | 16mm(1錠) |
|---|---|---|---|
| 使用量 | 4錠(※ドレンパンの枚数や大きさによって適宜使用量を調整してください。) | 冷房能力(kw) | 2.5/2.8(1馬力相当) |
| 除湿能力 | 1L/h | 持続期間 | 1~2ヶ月 |
| 入数 | 200錠 | ||
| 1馬力用 | |||
| 1~2ヶ月有効 | |||
| エアコン、室内機ドレンパン用 | |||
| 通常ドレンパン設置用 | |||
| スライム、藻、腐食、雑菌の発生を抑制、防止効果 | |||
| 錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用いただけます。 | |||
| ドレンパンのオーバーフローを防止してカーペット、天井、床等の損傷を防ぎます。 | |||
| ドレンパン内及びドレン配管内に発生するバクテリア等の雑菌の繁殖を防ぎ、機器の状態を衛生的に保ち、快適な冷房が得られます。 | |||
| エアコンの機器及び配管に使われている材料に対してほとんど影響を及ぼしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
