品番 : EA119-14
品名 : 200x200x1mm ドレン回路スライム・カビ防止シート(5枚)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | ニュークリンスライムE |
|---|---|---|---|
| 用途 | ファンコイル、冷房機ドレン受皿、ドレン配管のスライム・カビの付着防止、目詰まり防止 | サイズ | 200×200×1mm |
| 標準使用量 | シート1枚で天井カセット型空調機2台に使用 | 交換目安 | 1シーズン1回 (1シーズン:6ヶ月) |
| 入数 | 5枚 | 重量 | 約42g(1枚当り) |
| バクテリアスライム防止剤と防カビ剤がドレン水と接触すると溶出し、スライム・カビの発生を抑制します | |||
| 細菌からカビまで幅広い微生物に対して、安定した増 殖抑制効果を示します |
|||
| ドレンパンの溝のサイズに合わせてカットしやすいシート状 | |||
| <使用上の注意> 1.取扱時には必ずビニール手袋を使用してください。 2.万一手に触れた場合は、清水でじゅうぶん洗浄してください。 3.未使用のシートは必ずポリ袋に入れ、封をしっかりして保管してください。 4.シートに多少歪みやたわみが見られることがありますが、性能上問題はありません。 5.保管は湿気や高温になる場所は避けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,800 円(税抜)/ 50,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
