品番 : EA119-15
品名 : 20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
仕様
| PH | 1.0 | 内容量 | 20kg |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.09 | 洗浄時間 | 1~5時間(循環洗浄) |
| 標準使用濃度 | 保有水量に対し10~15% | 用途 | 一般水垢スケールの除去 |
| 性状 | 淡黄色(液体) | 対象 | マグネシウム、カルシウム、鉄錆主体のスケール |
| 液性 | 酸性 | ||
| 酸性系スケール及び鉄錆系スケールの除去剤 | |||
| 洗浄液はEA119-16で中和し、清水で希釈して排水してください。 | |||
| スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。 | |||
| 金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。 | |||
| 取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。 | |||
| 〈洗浄時の注意事項〉 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定してください。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA119-16 : 20kg 酸性洗剤・中和剤(スタインNL) |
