品番 : EA119-201
品名 : 200g 消泡剤(投げ込み式/アワキャッチャー)
発泡液に直接投入するだけでOK
取り扱いが簡単な固形型シリコーン消泡剤
取り扱いが簡単な固形型シリコーン消泡剤
仕様
| メーカー | 信越化学工業 | 型番 | アワ キャッチャー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 200g | 材質 | シリコーン |
| サイズ | 70×80×35(H)mm | 色 | 白 |
| 融点 | 53℃ | 有効成分 | 100% |
| 持続時間 | 2週間(目安) | 用途 | ・排水処理 ・スクラバーなどの循環水処理 |
| 排水・一般工業用(投げ込み式) | |||
| シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し、成型した固形タイプの消泡剤です。 | |||
| 固形型消泡剤は保存安定性に優れ、水系発泡液や発泡した泡と接触することで、消泡成分が徐々に溶け出し、消泡効果を発揮します。 | |||
| 本製品を発泡液に直接投入するだけで作業完了です。 投入後、徐々に有効成分が発泡液中に広がり、消泡効果が通常2週間程度持続します。 |
|||
| エマルジョン型消泡剤のように希釈する必要はなく、添加設備やメンテナンスも不要です。 | |||
| 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
