品番 : EA119-21
品名 : 420ml エアコン洗浄クリーナー(自動車用)
仕様
| 商品名 | パワーウォーター S-126 | 内容量 | 420ml |
|---|---|---|---|
| 成分 | 電解アルカリ水、ケイ酸塩 | 液性 | アルカリ性 |
| 一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄に | |||
| 高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤 | |||
| 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 | |||
| 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
