品番 : EA119-26
品名 : 10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート)
仕様
| PH | 8.3(0.5%水溶液) | 内容量 | 10kg |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.10 | 標準使用量 | 0.5~1.0% |
| 液性 | アルカリ性 | 主成分 | 無機塩類、防錆剤、消泡剤 |
| 性状 | 透明(液体) | ||
| 低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。 | |||
| 冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。 | |||
| 錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。 | |||
| 〈使用方法〉 ・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。 ・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。 ・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。 ・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。 ・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。 |
|||
| 〈洗浄時の注意事項〉 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定してください。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
