詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-27

品名 : 290ml エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)

仕様

メーカー ショーワ(SHOWA) 型番 3505010
商品名 くうきれい 液性 アルカリ性
内容量 290ml サイズ 200×60mm(キャップまでの寸法)
重量 376g 用途 家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄。
※家庭用エアコン(6~8畳用)1台分です。
アルミフィン用
後発泡タイプ
強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。
洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染しにくくなっています。
洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。
洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/12 21:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0044ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top