品番 : EA119-3B
品名 : 冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | ニュークリサワーパック30マルチ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 180g(1個) | 標準使用量 | 30RTの冷却塔に1個投入 (角型冷却塔の場合、20RTに1個) |
| 有効期間 | 約3ヶ月 (1日8時間運転の場合) |
サイズ | 280×72×45mm |
| 空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に | |||
| 容器に充填されている薬剤が冷却水に流出し、スケール・スライム・腐食を防ぎ、除菌効果を発揮します。 | |||
| 冷却塔内のビットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンス不要 | |||
| 冷却塔30冷凍トンに1個投入 | |||
| 冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。 | |||
| 【使用上の注意】 ・薬剤の含まれる冷却水を養魚地や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。 ・河川や下水へ放流する場合は地域の条例に従って規制値以下に希釈してください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/13 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
