品番 : EA119-4
品名 : 10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | クリケミカルR |
|---|---|---|---|
| 用途 | 空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 | 内容量 | 10kg |
| 標準使用量 | 保有水量に対し10~20% | 洗浄時間 | ・冷水:7~14日程度 ・室温水:4~10日程度 ・温水(60°以下):4~7日程度 |
| 物性 | PH:7.0~8.0(原液) 比重:1.39~1.43 |
||
| 装置を運転したまま洗浄できるOSR型洗浄剤 | |||
| 空調機器や配管の汚れを除去。とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です | |||
| 中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取り扱いも容易です。 ※スケールが多いとpH9~10になることもあります。 |
|||
| 鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目詰まりが少なくなります。 | |||
| 軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性 | |||
| ●使用上の注意 ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません ・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください |
|||
| コンクリートの蓄熱槽を有する場合は、塗装するかバイパス配管を取って洗浄してください。洗浄終了後防食剤(EA119-4A)を注入(5000mg/L)するち腐食を防止できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/13 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA119-4A : 10Kg 冷温水配管腐食防止剤(クリンファイトR) |
| 本体 | EA119-4A : 10Kg 冷温水配管腐食防止剤(クリンファイトR) |
