詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-41

品名 : 20kg スライム洗浄剤

カタログ訂正

26/10/02 液性の訂正…(誤)酸性 (正)中性 (No.57・58 0993)

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 2201
商品名 エコクリーンOH06 用途 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄・除去
内容量 20kg 液性 中性
PH値 3.7~4.7 洗浄時間 15~30分(目安)
標準使用濃度 保有水量に対し10~50% 比重 1.01
スライム・泥状スケール・浮き錆の除去、レジオネラ菌等の除菌
中性タイプのため配管を傷めず、洗浄後の中和処理が不要
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 06:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0045ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top