品番 : EA119-5B
品名 : 5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | スーパーエースOSR |
|---|---|---|---|
| 用途 | 空調冷却水系のスライム洗浄除去 | 内容量 | 5kg |
| 標準使用量 | 保有水量に対して1~2% | 洗浄時間 | 通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間) |
| 物性 | PH:7.8~9.8(原液) 比重:1.11~1.15 |
||
| アルカリ性 | |||
| 冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます | |||
| 銅、銅合金に対して低腐食性 | |||
| ●使用上の注意 ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません ・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください |
|||
| 洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
