品番 : EA119-61
品名 : 5kg アルミフィンクリーナー(ノンリンスタイプ)
専用リンス剤を使わないノンリンスタイプ
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4913 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シルバーイージーファースト | 用途 | アルミフィンフィルター・フィルターの洗浄 |
| 内容量 | 5kg | PH値 | PH13.0以上 |
| 液性 | アルカリ性 | 希釈倍率 | 10倍 |
| 低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮 | |||
| 洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量 | |||
| 専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ | |||
| ※10倍希釈しスプレー洗浄した後、水で十分に洗い流してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0043ページ | ||||
