品番 : EA119-75
品名 : 1kg アルミフィン用リンス(エアコン洗浄プロ 404)
仕様
| 商品名 | エアコン洗浄プロ404 | PH | 5.5~8.0 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | 比重 | 1.00~1.10 |
| 標準使用濃度 | 10~20倍希釈 | 液性 | 中性 |
| 効果 | ●防錆効果 ●除菌効果 ●バッファー効果 |
||
| 空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に | |||
| アルミの腐食(白化)を防止します。 | |||
| カビ・バクテリアの発生を抑制します。 | |||
| 1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様 | |||
| 【よくあるご質問】 Q:リンスを噴霧した後は水洗いをする必要ありますか? A:必要ありません。リンスを噴霧した後に水洗いをしてしまうと、リンスが流れて薄まってしまうため防錆や除菌効果が低くなってしまう恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0044ページ | ||||
