詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-76

品名 : 1kg アルミフィンクリーナー中和剤(エアコン洗浄プロ 303)

仕様

商品名 エアコン洗浄プロ303 PH 1.0以下
内容量 1kg 比重 1.20~1.40
使用方法 洗浄剤1kgに対し、440g使用 適用品番 EA119-71用
性状 酸性
汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。
1kg取っ手付きボトルタイプで注ぎやすく、入れすぎによる過中和を防止できます。
改ざん防止キャップ仕様
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/06 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0044ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top