品番 : EA119-7B
品名 : 200ml+180ml エアコン洗浄剤セット(ムース&リンス)
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 3505016 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | くうきれい | 内容量 | ムース(200ml)、リンス(180ml) |
| エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。 | |||
| 強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。 | |||
| アルミフィン用 | |||
| 洗浄廃液回収袋付 | |||
| 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 | |||
| アルミフィンを傷めません。 | |||
| フロンガスは使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0044ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
