詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-8A

品名 : 100g 冷却水・殺藻剤(ニチトップモカレス)

仕様

内容量 100g×1 初期投入 保有水量1m3に対して2g~10g
継続投入 保有水量1m3に対して1g~2g 性状 類白色、粉末
冷却水系統に発生する藻類を抑制します。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に非該当
使用量を水で希釈(20倍程度)してから投入してください。
※計量スプーンは付属しておりません。別売のEA119-8Cをご利用ください。
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/13 09:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0046ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top