品番 : EA119-9
品名 : 水処理剤(ニチパットK)
仕様
| PH | 2.5~4.5 | 内容量 | 10kg |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | 用途 | スライム洗浄 |
| 性状 | 淡青色(液体) | 成分 | 有機窒素硫黄系化合物 |
| 標準使用量 | 初期投入量:300mg/L 補給投入量:10~20mg/L |
対象 | 冷却水・各種用水 |
| 抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品 | |||
| 冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。 | |||
| 薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。 | |||
| 薬注装置が無くてもご使用いただけます。 | |||
| ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
