品番 : EA119-91A
品名 : 10kg 過酸化水素分解剤(クリバーターK310)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | クリバーターK-310 |
|---|---|---|---|
| PH | 6.5~8.5(25℃) | 内容量 | 10kg |
| 比重 | 1.08~1.18(25℃) | 標準使用量 | 過酸化水素濃度の約1/10 |
| 注意 | 保護マスク・保護眼鏡・長袖の作業衣・ゴム手袋等を着用して作業すること。 酸との混合を避けること。 |
||
| 中性 | |||
| 過酸化水素の分解に | |||
| カタラーゼ(酵素)を主成分としています。 | |||
| 少量の添加で過酸化水素を分解することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,400 円(税抜)/ 57,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
