品番 : EA119-92A
品名 : 20kg 中和剤(クリダインN)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | クリダインN |
|---|---|---|---|
| PH | 10.9~11.9 (1.0%、20℃) |
内容量 | 20kg |
| 比重 | 1.09~1.13(20℃) | 標準使用量 | クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g (※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします。) |
| アルカリ性 | |||
| 空調冷却水系酸洗浄液の中和 | |||
| 粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。 | |||
| (注意) 保護マスク・保護眼鏡・長袖の作業衣・ゴム手袋等を着用して作業すること。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
