詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-93

品名 : 500g 消泡剤(クリレスミニ505)

仕様

メーカー 栗田工業(kurita) 商品名 クリレスミニ505
用途 空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡 内容量 500g
標準使用量 泡の発生状況により異なります。 物性 PH:6.2~8.2(20℃)
比重:0.99~1.03(20℃)
中性
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0045ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top