詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-96

品名 : 420ml アルミフィンクリーナー(クリケミカルFミニ)

仕様

メーカー 栗田工業(kurita) 商品名 クリケミカルFミニ
PH 13.0以上(20℃) 内容量 420ml
比重 1.03~1.07(20℃)
アルカリ性
喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。
汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
スプレータイプなので手軽に洗浄できます。
[使用上の注意]
・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません
・河川や下水へ放流する場合は、 地域の条例に従って規制値以下に中和・希釈してください
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0044ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top