詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-99A

品名 : 10kg 中和剤(クリダインAL/N)

仕様

メーカー 栗田工業(kurita) 商品名 クリダインAL/N
PH 1.7~2.7 内容量 10kg
(10kg×1箱)
標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g
クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g
酸性
アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に
白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。
中和力が強く、使用量が少ないです。
【取扱い、保管上の注意】
・取り扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。
・皮膚に触れたり、目や口に入った場合の対処については、安全データシート(SDS)記載の処置に従って対処してください(ご使用前に必ずSDSをお読みください)。
・開封後、湿気を吸うと固化して溶解しにくくなることがありますので、水気のない屋内で保管してください。
【使用方法】
洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。
※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してください。
(注)洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください。
中和剤が未溶解のまま容器の底部に沈積して残存することのないよう十分攪拌混合してください。
追加説明
カタログ価格

43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 08:39現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0045ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top