品番 : EA121AB-1
品名 : 250ml スプレーガン(重力式)
仕様
| 用途 | スポット塗装、ボカシ塗りに | カップ容量 | 250ml |
|---|---|---|---|
| ノズル径 | 0.8mm | 使用圧力 | 0.2MPa |
| 塗料供給方式 | 重力式 | 吹付け距離 | 約150mm |
| 吐出し空気量 | 55L/min | 取付ねじ | G1/4” |
| 重量 | 410g | 使用コンプレッサー | 0.2~0.4kw |
| ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します | |||
| 握りやすいグリップと安定感のある重量バランス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA121AB-11 : [EA121AB-1用] カップ |
