詳細表示

このページのURL:

品番 : EA121AB-12

品名 : [EA121AB-2用] カップ

仕様

適合品番 EA121AB-2用 塗料供給方式 重力式
容量 400ml 取付ねじ G1/4”
カップ材質 ステンレス 重量 190g
追加説明
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/21 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1004ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top