品番 : EA121BA-1
品名 : 750ml スプレーガン(下カップ付)
仕様
| 用途 | 一般塗装用、水系塗料にも対応 | 塗料供給方式 | 吸い上げ式 |
|---|---|---|---|
| カップ容量 | 750ml | 使用圧力 | 0.3~0.34MPa |
| 吐出し空気量 | 205L/min | ノズル径 | 1.5mm |
| 取付ねじ | G1/4” | 重量 | 450g |
| 吹付け距離 | 約200mm | 使用コンプレッサー | 0.75kw |
| 低圧での微粒化を最大限に高めたドデカヘッド採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA121BA-11 : [EA121BA-1用] カップ |
