品番 : EA121BA-18A
品名 : [EA121BA-6/-8用]カップ
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | KS-10-2 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA121BA-6用替カップ | カップ容量 | 1000ml |
| 塗料供給方式 | 吸上式 | 取付ねじ | G1/4” |
| 重量 | 320g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA121BA-6 : 1.0L スプレーガン(下カップ付) |
