品番 : EA121BA-7
品名 : 1.2L スプレーガン(下カップ付)
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | CREAMY97S-20+KS-12-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | エナメル・プライマーサーフェサー用 | 塗料供給方式 | 吸上式 |
| ノズル径 | 2.0mm | 塗料噴出量 | 360L/min |
| 吹付距離 | 250mm | カップ容量 | 1200ml |
| 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw | 使用圧力 | 0.34MPa |
| 吐出し空気量 | 240L/min | 取付ねじ | G 1/4” |
| 重量 | 890g | 本体材質 | アルミダイカスト |
| 船舶から乗用車まで幅の広い塗装に使用可能 | |||
| 大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されます。 | |||
| 吸上げ式により、操作上の安定性が良い、塗料の交換、洗浄が容易です。 | |||
| ※吸上げ式は、塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
