品番 : EA121BG
品名 : 1.0L スプレーガン(下カップ付)
仕様
使用圧力 | 0.34MPa | 吐出し空気量 | 200~400L/min(0.2~0.5MPa時) |
---|---|---|---|
ノズル径 | 1.8mm | 取付ねじ | G(PF)1/4” |
カップ容量 | 1000ml | 全高 | 295mm |
使用コンプレッサー | 1.2kw | 重量 | 1.27kg |
タンクサイズ | φ105×150mm | カップ接続部分のねじサイズ | G(PF) 3/8” |
※ロックレバーでタンクの脱着が簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/12 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1060ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB121BB-55 : [EA121BB]用 下カップ一式 |