品番 : EA121DF-1
品名 : エアーブラシキット
カップが2つ付いた便利なキットです
仕様
| 吐出し空気量 | 11.3~ 22.7L/min | ノズル径 | 0.2mm |
|---|---|---|---|
| タケノコ径 | 7mm | カップ容量 | 5ml・10ml |
| 使用圧力 | 0.1~0.2MPA | 本体全長 | 148.5mm |
| 取付ねじ | Rp(PS)1/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/11/23 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA121DE-11 : [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース |
