品番 : EA122BK-2
品名 : エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | EC200P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防錆剤や洗浄液の散布に | 仕様 | 兼用タイプ |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 吹付け空気圧力 | 0.4MPa |
| 吸上量 | 0.36L/min | ホース取付口 | プラグ |
| 穴径 | 3mm | ノズル長 | 270mm |
| 全長 | 430mm | 本体材質 | アルミダイカスト |
| 使用コンプレッサー | 0.75kW以上 | 付属品 | φ6×4mm 吸上げホース1.5m(ストレーナー付き)、プラグ(ネジ:G1/4”) |
| バルブを立てると液体を最大量で吸い上げ、バルブを横に倒すと圧縮空気のみにすることができます。(液体の量の調整はできません) | |||
| ノズル取付口は取り外し不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
