詳細表示

このページのURL:

品番 : EA122P-1

品名 : エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)

仕様

穴径 3.8mm 使用圧力 0.63MPa
液体吐出量 0.45L/min 取付ねじ G1/4”
全長 410mm 材質 アルミ、鉄
ノズル長 250mm 重量(g) 278
使用コンプレッサー 1HP以上
洗浄油ホース1.5m付
ホースを取り外せば、エアーブローガンとして使用できます
洗浄剤を入れず、水のみで使用すればエンジン以外のあらゆる物の洗浄に使用できます
プラグ付
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1010ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top