品番 : EA122VA-10
品名 : ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-90EDV-NA |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 45mm | ノズル径 | 内径:7mm 外径:10mm |
| エアー消費量 | 69L/min | 使用圧力 | 0.4MPa |
| 取付ねじ径 | G1/4” | ノズル口径 | 7mm |
| 使用コンプレッサー | 1.5kW | 吸入口 | G1/8” |
| プラグ有無 | 無 | サイズ | 127(H)×270(L)mm |
| ブラシ材質 | ナイロン | 重量 | 362g |
| 切替レバーにより、ブロワーとしても使用できます。 | |||
| 吹き飛ばしができない環境でのダストの除去作業等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
