品番 : EA122VB-10
品名 : バキュームクリーナー(エアー式)
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様
| 全長 | 145㎜ | エアー消費量 | 420L/min |
|---|---|---|---|
| 使用コンプレッサー | 1.5kw以上 | 付属品 | ・ノズル:120㎜ □40×60 ・パイプ:207㎜ φ30㎜ ・細口ノズル:237㎜ □15×50 ・ポイントノズル:125㎜ φ5㎜ ・ホース:φ35×1380mm ・止めバンド×2 ・布バッグ:245×156㎜ジッパー付 |
| 高さ | 130㎜(本体のみ) | 重量 | 750g(袋含み) 288g(ガンのみ) |
| 取付ねじ (吸入口) |
Rc(PT)1/4” | 使用圧力 | 0.62Mpa |
| 本体材質 | アルミ、ABS(樹脂) | ||
| プラグ付 | |||
| 本体、ホース、布バッグを装着する時は必ず 止めバンドでしっかり固定してください。 |
|||
| 布バッグは2層構造で耐久性が高いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2025/11/21 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA122VB-11 : [EA122VB-10用] 集塵袋 |
