品番 : EA122VH-11
品名 : ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 147.3×41.8×162.5 | 使用圧力 | 0.63~0.8MPa |
|---|---|---|---|
| エアー消費量 | 250L/min | ホース長 | 290~820mm(伸縮式フレキシブルホース) |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | 付属品 | ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW以上 | 重量(g) | 700(アクセサリー含む) |
| ダストバック接続口の口径 | 30mm | プラグ有無 | 有り |
| 本体のスイッチでブロワーとバキュームの切替えが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/06 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA122VB-11 : [EA122VB-10用] 集塵袋 |
