品番 : EA122VJ-1
品名 : エアー式掃除機(ストッパー無)
オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
現場清掃に便利な乾湿両用!
現場清掃に便利な乾湿両用!
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | APPQO400S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に | 仕様 | エアー式 |
| 最大吸入量 | 60L/min | 空気消費量 | 315L/min |
| 使用可能粘度 | 3,000cP | 推奨供給圧力 | 0.4~0.6MPa |
| 吸入揚程 | 2m | 使用可能オイル粘度 | 3000cP |
| オイルストッパー | 無 | ホース長 | 2m |
| 材質 | 本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC |
重量 | 4.5kg |
| 使用コンプレッサー | 2.25kW | ||
| 回収専用(一般油・オイル・切粉など) | |||
| 電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心 | |||
| 市販の20Lペール缶に乗せるだけ。 | |||
| オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μm以上1cm以下) | |||
| 3馬力(2.25kw)以上のエアコンプレッサで使用可能 | |||
| 缶を替えれば分別回収も可能 | |||
| 液体満タン時の自動ストップ機能なし。 | |||
| 本体丸洗い可能。 | |||
| ※ペール缶は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA122VJ-111 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶バンド |
| オプション | EA122VJ-112 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー |
