詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123A-3

品名 : φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)

仕様

最大使用圧力 1.0MPa エアー量 127L/min
ノズル・ホース取付ねじ G1/4” 全長 135mm
穴径 テーパノズル:2mm
ゴムボールノズル:1.5mm
本体材質 アルミアルマイト
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1007ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top