品番 : EA123AB-43
品名 : エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)
仕様
最高使用圧力 | 1.2MPa | ノズル取付ねじ | M12×1.25 |
---|---|---|---|
ボディ材質 | アルミ製 | 標準ノズル | EA123AB-36 |
静音ノズル仕様 | |||
プラグ付 | |||
握り加減で流量調節がスムーズに行えます。 | |||
静音ノズルは83dBまで騒音を低減させられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 15:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1046ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)