詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AC-12

品名 : 3.0穴x100mm エアーブローガン

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 K-601B-1G
ノズル長 100mm エアー量 176L/min
最大使用圧力 1.0MPa ノズル口径 φ3mm
ノズル取付ねじ G 1/8” 取付ねじ G1/4”
全長 190mm ノズル外径 5mm
材質 アルミダイカスト・真鍮・ゴム他 重量 220g
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
長時間でも疲れにくい引金式
引金で流量調節が可能
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1008ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top