品番 : EA123AC-31A
品名 : 173mm エアーブローガン(ナイロン毛・ブラシ付)
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-BBD-W |
|---|---|---|---|
| エアー量 | 100L/min | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 使用圧力 | 0.4MPa | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ | 全長 | 173mm |
| 毛丈 | 25mm | 植込数 | 20ヶ所 |
| 取付ねじ | G 1/4” | 本体材質 | アルミ・真鍮・ゴム |
| ブラシ材質 | ナイロン200 | 重量 | 99g |
| エアーだけでは困難な付着物のブローに最適 | |||
| ブラッシングとブローの2役 | |||
| 耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える | |||
| 洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー | |||
| ガラス、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、紡績、洗浄、洗瓶に | |||
| プラグ付き | |||
| <ナイロン200の特性> 吸水率が極めて小さいため、硬さや寸法変化、薬液による影響が少ない |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
