詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AC-43

品名 : φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 601Axe-γ
ノズル仕様 シューティングブロー ノズル取付ねじ G1/8”
使用最高圧力 1.0MPa 使用流体 圧縮空気
エアー量 263L/min(0.4MPa時) ノズル口径 φ1.3×8mm
ノズル穴径 ノズル外径:φ17mm ノズル長 38mm
重量 250g(ノズル装着時) 材質 アルミダイカスト・真鍮・ABS樹脂、他
プラグ付
最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガン
コンパクトで手にもフィットし、軽さ・剛性も兼ね備え取り回しも抜群
ノズル先端面の円周オリフィスからの高速ストリームは力強いインパクトを実現。
エアブロー・乾燥・エアー冷却・ゴミ吹き飛ばし・清掃・水切り乾燥・エアカーテンに
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/23 08:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1008ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズル形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top