品番 : EA123AD-5
品名 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45P |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | エアー量 | 160L/min |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ホース取付口 | プラグ |
| 穴径 | 2mm | ノズル長 | 100mm |
| 全長 | 193mm | 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ) |
| プラグ付き | |||
| 一般的な清掃作業に最適 | |||
| ノズルは六角棒剤を加工したハードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AE-100C : 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
