品番 : EA123AD-7
品名 : 3.0穴x940mm エアーブローガン
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-602-DXL |
|---|---|---|---|
| ノズル径 | 3mm | ノズル長 | 940mm |
| 使用圧力 | 0.4~0.7MPa | エアー量 | 入力:175L/min 出力:525L/min |
| 使用コンプレッサー | 0.75kw以上 | 吸入口 | G 1/4” |
| ノズル部ねじ径 | UNF 7/16山20 | サイズ | 1055(L)×155(H)mm |
| 重量 | 800g | 材質 | アルミダイカスト |
| ノズル部分はフレキシブルシャフトで吹き付け自由 | |||
| 本体のレバーにストッパーを付けると、長時間の作業も苦になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
