品番 : EA123AE-24
品名 : 2.3穴x320mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45LP |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2.3mm | ノズル長 | 320mm |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | エアー量 | 140L/min |
| ホースサイズ | 8×5mm | ホース全長 | 5m |
| 使用範囲 | 3.0m | 常用圧力 | 0.7MPa |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) パイプ:真鍮、銅パイプ、ウレタン樹脂(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂 |
||
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| ノズルは大きく曲げられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AH-300 : 2.3穴x320mm/G 1/8" フレキシブルノズル |
| 部品 | EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
