品番 : EA123AG
品名 : 1.3mmx12穴 スパウトガン(オイル用・8.7,11mmステム付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | SP100 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 吐出量 | 10L/min |
| 穴径 | 1.3mm×12穴 | ノズル外径 | 19mm |
| ノズル長 | 37.5mm | 取付ねじ | G3/8” |
| タケノコ径 | 8.7mm、11mm | 推奨ホース内径 | 7.5~8mm、10mm |
| 本体材質 | アルミダイカスト | ||
| シャワータイプ | |||
| 工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して製品の洗浄・切粉の除去等に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1009ページ | ||||
